Terminal cilíndrico macho CIC 1.65

Ref.: 05589971
Ver todas las versiones

CONECTOR CILINDRICO EST.1,5X2,5MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Terminal macho

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

4 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

1.65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

05589971

Ficha Técnica

32408105.pdf