Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Material |
CU |
Superficie |
J2N |
Longitud del pasador |
11 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Longitud |
24 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-55 °C |
Material del revestimiento |
Poliamida |
Anchura |
1.9 mm |
Color |
Azul |
Tensión nominal máxima |
600 V/CA |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Material aislante |
Nailon |
Ancho interior |
4.5 mm |
Sin silicona |
Sí |
DIN |
46231 |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
853690100000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.870 g |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096740215 |