Corriente nominal |
16 A |
Material |
POM |
Diseño del contacto |
1F |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Peso del producto (por artículo) |
125.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0975700301 |
Ficha Técnica |
32408187.pdf |