Descripción del producto
Dispositivo que abre o cierra un circuito eléctrico cada vez que recibe un impulso.
Muy habitual en circuitos de iluminación.
• Permite realizar la función de contactor con señal de mando por impulsos.
• A diferencia de un contactor no necesita estar permanentemente excitado para mantener el circuito cerrado.
• Con cada nuevo impulso que recibe cambia el estado anterior (si estaba abierto cerrará y si estaba cerrado abrirá).
• Se puede actuar mediante impulso eléctrico o directamente en el aparato mediante el pulsador que lleva incorporado.
• Para circuitos hasta 16 A.
• Muy orientado para el control de pequeños circuitos de iluminación.
• Ancho: 1 módulo.
Ver más