Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0598649012092 100

TAPPIN-GPN605-9012-NATURE

TAPPIN-GPN605-9012-NATURE

Descripción

TAPPIN-GPN605-9012-NATURE
Tapón cónico
GPN 605
GPN 605, silicona (SI), natural

Resistente a la temperatura:


Muy resistente al calor a temperaturas de hasta aproximadamente 250 °C.


Resistente:


Diseño sólido para soportar cargas más altas.


Versátil:


El diseño cónico admite mayores tolerancias.


Información adicional:


Adecuado para aberturas, taladros y roscas interiores.

EAN

4046778471525

Unidades de envasado

100

UNSPSC 9.0501

31181601

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

250 °C

Otro estándar

Tapones cónicos

Altura

18 mm

Color

Naturaleza

Material

Silicona

Diámetro exterior cónico máximo

12 mm

Diámetro externo cónico mínimo

9 mm
Más Información