Tapa de protección

Ref.: 05900121
Ver todas las versiones

TAPON-NEGRO-TORN-HEX-SW18-M12

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TAPON PLAST PARA CAB HEX SW18-M10

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Adecuado para

Pernos y tuercas hexagonales
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M12
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho de llave

18 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

05900121

Ficha Técnica

32406435.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=05900121