Material |
SST |
Superficie |
PL |
Longitud |
12.5 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-15 °C |
Presión máxima |
140 bar |
Accionamiento interno |
IH8 |
Rosca de conexión |
G 3/8 pulgada |
Conexión de aire comprimido |
G 3/8 pulg. |
Peso del producto (por artículo) |
17.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
190 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
557900638 |