Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
28 mm |
Presión máxima |
75 bar |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
G 3/8 pulgada |
Conexión de aire comprimido |
G 3/8 pulgada ET |
Peso del producto (por artículo) |
16.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
557701038 |
Ficha Técnica |
32406732.pdf |