Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
19.5 mm |
Presión máxima |
150 bar |
Ancho de llave |
12 mm |
Rosca de conexión |
G 1/8 pulgada |
Conexión de aire comprimido |
G 1/8 pulgada ET |
Peso del producto (por artículo) |
7.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
557701018 |
Ficha Técnica |
32406732.pdf |