Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
27 mm |
Presión máxima |
100 bar |
Ancho de llave |
14 mm |
Rosca de conexión |
G 1/4 pulgadas |
Conexión de aire comprimido |
G 1/4 pulgadas ET |
Peso del producto (por artículo) |
13.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
557701014 |
Ficha Técnica |
32406732.pdf |