Tapón de cierre ABC, largo

Ref.: 0885620407
Ver todas las versiones

TAPON DE CIERRE LONG. 16MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Sello para racores ABC para protección contra desechos.
• Material: Caucho

Material

RBR
Más Información

Diámetro exterior del tubo

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885620407

Ficha Técnica

32406752.pdf