EAN | 4046778161266 |
Unidades de envasado | 1000 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro nominal | 21.500 mm |
Color | Naturaleza |
Otro estándar | Tapones roscados |
Material | Polietileno de baja densidad |
Profundidad de inserción | 10 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |