Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 059838719 092 300

TAPON DE CIERRE-GPN300-F19-20,7-NATUR

TAPON DE CIERRE-GPN300-F19-20,7-NATUR

Descripción

TAPON DE CIERRE-GPN300-F19-20,7-NATUR
Tapón roscado
GPN 300 F
GPN 300 F, polietileno (PE-LD), natural

Versátil:


colocación en roscas interiores y orificios.


Información adicional:


Diseño de cabeza plana. Queda firmemente asentado gracias al cuerpo redondo.



Nota: A la hora de seleccionar este tapón de cierre, tenga en cuenta que el diámetro del mango (d3) debe ser aproximadamente entre 0,2 y 0,8 mm (en función de las correspondientes dimensiones nominales) superior al del orificio o el de la rosca que vayan a taponarse.

EAN

4038898933113

Unidades de envasado

300

UNSPSC 9.0501

31181601

Diámetro nominal

20.7 mm

Diámetro exterior

25 mm

Altura

10.5 mm

Color

Naturaleza

Otro estándar

Tapones roscados

Material

Polietileno de baja densidad

Profundidad de inserción

8 mm

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C

Diámetro máximo de vástago

20.7 mm
Más Información