900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TAPON BLANCO PARA ORIFICIO D INT:12MM RAL9016

Más vistas
Referencia: 0590129016
Descripción
TAPON BLANCO ORIFICIO D12MM RAL9016
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

- Tapón embellecedor para tapar orificios de 12 mm
- Resistente al desgaste y a los roces
- Evita la entrada de agua y humedad en el perfil
- Tapón especialmente diseñado para adaptarse a presión en el interior del orificio de 12 mm
- De forma redonda en colores:
- Blanco (Ral 9010 y 9016)
- Verde (Ral 6005)
- Marrón (Ral 8017)
- Gris, Negro y Bronce

Ver más

Remitente:
Destinatario: