Tapón protector, autoadhesivo

Ref.: 0590217191
Ver todas las versiones

TAPON-ADHESIVO-TEXTIL-OSCURO-D13MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TAPON ADHESIVO TEXTIL OSCURO D:13MM

Material

PVC
Más Información

Diámetro exterior

13 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0590217191

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406556.pdf