Tapón protector, autoadhesivo

Ref.: 059021730
Ver todas las versiones

TAPON ADHESIVO PINTABLE D:13MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tapones Adhesivos para la ocultación de las cabezas de los tornillos
Características
- Realizados en ABS de gran calidad y mejor flexibilidad
- Cola de perfecta adherencia

Material

PVC
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

059021730

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406556.pdf