Tapón protector, autoadhesivo

Ref.: 059021708
Ver todas las versiones

TAPON-ADHESIVO-HAYA-EVAP-D13MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tapones Adhesivos para la ocultación de las cabezas de los tornillos
Características
- Realizados en ABS de gran calidad y mejor flexibilidad
- Cola de perfecta adherencia

Material

PVC
Más Información

Color

Haya
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

059021708

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406556.pdf