Ref.: 0683363203961 1

TAPETE-ANTIDES-INTERIOR-GRISOSC-5X0,5M

TAPETE-ANTIDES-INTERIOR-GRISOSC-5X0,5M

Descripción

TAPETE-ANTIDES-INTERIOR-GRISOSC-5X0,5M
Alfombrilla antideslizante
Para insertar en cualquier cajón de la cocina, color a juego para todos los sistemas de laterales disponibles en el mercado.
  • Muy buenas propiedades antideslizantes y de amortiguación del ruido

  • Decorada con estilo en un diseño textil y no tóxica

  • Rollos precortados

EAN

4056807928760
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162403
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Color

Negro/azul real
Más Información

Grosor

1.3 mm
Más Información

Material

Goma maciza
Más Información

Estructura de la superficie

Diseño textil
Más Información