Tapa para punta de cartucho

Ref.: 0891664
Ver todas las versiones

CARTTP-NOZZLE-CAP

Descripción

CARTTP-NOZZLE-CAP
Tapa para punta de cartucho
Para cartuchos de plástico de 310 ml
  • Evita que la punta del cartucho se seque
  • Fácil de limpiar
  • También se puede utilizar en boquillas de aplicación cortadas

Longitud

9 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891664