Perfil protector TopLine XL

Ref.: 0684706025

TAPA MEC. ARMARIO TOPLINE XL 2000MM

Descargar ficha técnica Descargar catálogo

Descripción

TAPA MEC. ARMARIO TOPLINE XL 2000MM
Perfil protector TopLine XL
Utilizado para cubrir los carriles guía de las puertas delanteras
  • Se puede acortar individualmente

Para adherirlo a los carriles guía de las puertas delanteras para ocultarlos y para cubrir el espacio entre la puerta y el armario.


1 perfil protector.

Material

PLA
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

317.000 g
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Más Información

ODU

0
Más Información

Manual instrucciones

641199112.pdf

Catálogo General

0684706025

Ficha Técnica

641097107.pdf

Ficha Técnica

641097111.pdf