Tapa final

Ref.: 0975701013
Ver todas las versiones

TAPA FINAL 4 FASES

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TAPA FINAL 4 FASES

Corriente nominal

0 mA
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Anchura

9.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0975701013

Ficha Técnica

32408190.pdf