Tapa para cubo

Ref.: 0891350761
Ver todas las versiones

TAPA-CUBO-12LITROS-ROJO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Cubo universal

Características:
• Color rojo.
• Los materiales cumplen con la FDA y Halal.
• Construcción robusta con asa en acero inoxidable.
• Asa adicional integrada en la parte inferior.
• Marcas de medición visibles en el interior.
• Boca antigoteo.
• Base elevada.
• Diseño higiénico para facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua durante el almacenamiento.
• Apto para lavavajillas (máx. 93ºC).
• Puede ser esterilizado en un autoclave (máx. 121 ºC).
• Libre de ftalatos.

Ventajas:
• Apto para uso alimentario.
• Su lado trasero inclinado hace que sea más fácil de llevar.
• Posibilidad de apilar los cubos.
• Seguridad al verter.

Beneficios
• La codificación por colores reduce el riesgo de contaminación cruzada.
• Perfecto para almacenar, levantar, transportar y verter pequeñas cantidades de ingredientes secos o líquidos.
• También se puede utilizar para todo tipo de trabajos de limpieza.

Compatible con

Cubo de 12 l
Más Información

Material

PP
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Zona de higiene

Sucio/sanitario
Más Información

Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio

100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima de uso alimenticio

-20 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

392330900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891350761

Ficha Técnica

59955382.pdf

Ficha Técnica

526003453.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!