Descripción del producto
Compacto y manejable con cabezales intercambiables para todo tipo de trabajos ligeros de montaje y mantenimiento. Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre con los cabezales incluidos en maletín Würth SYSKO 8.4.2
Características
. Compacto, multifunción y ergonómico.
. Hasta 4 cabezales intercambiables.
. Embrague regulable en 20 pasos.
. Superficies de agarre Soft-grip.
. Interruptor regulador de velocidad.
. Selector de giro con posición de bloqueo.
. Indicador de carga de batería.
. Iluminación led frontal.
. Dos velocidades.
. Amplias rejillas de ventilación.
. Funcionamiento con Li-Ion 12 V
Ventajas
. Óptimo para el trabajo diario más habitual de montaje, reparación y mantenimiento, incluso en espacios reducidos y de difícil acceso, y con perfecta visibilidad.
. Agarre perfecto para evitar escapes y reducir la vibración.
. Fácil y rápido cambio de cabezal.
. Batería Li-Ion de alto rendimiento, compatible con gama de 12 V Pick Your Power.
Beneficios
Evita bajas inesperadas por lesiones articulares al operario. Evita tener varias máquinas para cada trabajo, reduciendo la inversión.
Garantía
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
Ver más