900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 BASIC BOX (NO INCLUYE NI BATERÍA NI CARGADOR)

Más vistas
Referencia: 5701408003
Descripción
TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 BASIC BOX (NO INCLUYE NI BATERÍA NI CARGADOR)
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

  • PRODUCTO EN PROMOCIÓN
Características técnicas

Potente y compacto, para aplicaciones ligeras y moderadas, con embrague ajustable.

Características:
• Ligero y compacto.
• Protección electrónica del motor.
• Mango con superficie Soft-grip.
• Potente sistema de batería M-CUBE®.
• Portabrocas metálico.
• Embrague regulable en 16 pasos.
• Gancho lateral de sujeción a cinturón.
• Selección de 2 velocidades.
• Iluminación LED desde la base.

Ventajas:
• Monitorización continua del motor y en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento se apaga prematuramente.
• Batería reforzada más duradera y segura.
• Permite manos libres al colgarla en cinturón.
• Área de trabajo bien iluminada.
• Portabrocas metálico con función de carraca/bloqueo.
• Ideal para aplicaciones sobre la altura de la cabeza y en espacios reducidos.

Beneficios:
• Reduce las bajas por lesiones articulares y fatiga del operario.
• Mayor productividad.

Garantía:
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Ver más

Remitente:
Destinatario: