902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA BS18-A LIGHT ESPECIAL 40º

Más vistas

Referencia: 5700504040
Descripción
TAL. ATORN. BS 18-A LIGHT 40 ANIVER.
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

- Taladro y atornillador muy compacto

- Orientado a trabajos de taladro y atornillado de tipo ligero y no intensivo

- Se suministra con dos baterías de 15 Ah y cargador de 60 minutos, en maletín de transporte sistema Würth 842

- Batería: 18V 15 Ah Li-Ion

- Velocidad en vacío 1–2: 0–400 / 0–1300 rpm

- Par de unión rígida/blanda según ISO 5393: 45/19 Nm

- Ø Máximo tornillo: 8 mm

- Ø Taladro máximo en Metal: 10 mm

- Madera: 29mm

- Portabrocas: 3/8” 1,5–10 mm

- Dimensiones L x A x H: 175 x 56 x 225 mm

- Peso con batería 15 Ah: 1,3 Kg



Contenido:

- 1 u Cargador 60 minutos

- 2 u Batería 18V 15Ah Li-Ion

- 1 u Maletín de transporte Sistema Würth 842

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]