Taladro/atornillador con batería BS 12-A

Ref.: 570011101
Ver todas las versiones

TALADRO ATORN BAT BS 12-A SOLO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Compacto, ligero y manejable taladro atornillador ideal para trabajo ligero de taladro y atornillado general. Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre en práctico maletín de transporte Würth 4.4.2.


Características
- Compacto, muy versátil y ergonómico
- Embrague regulable en 20 pasos
- Superficies de agarre Soft-grip
- Portabrocas rápido con punta metálica
- Interruptor regulador de velocidad
- Selector de giro con posición de bloqueo
- Indicador de carga de batería
- Iluminación frontal led
- Dos velocidades
- Amplias rejillas de ventilación

Ventajas
- Óptimo para el trabajo diario más habitual de montaje y/o reparación
- Agarre perfecto para evitar escapes y reducir la vibración
- Fácil y rápido cambio de útil
- Fácil acceso a espacios reducidos con perfecta visibilidad, previniendo accidentes o daños en el material
- Batería de alto rendimiento, compatible con gama de 12 V y también 10,8 V

Beneficios
- Evita bajas inesperadas por lesiones articulares al operario
- Inversión reducida comparada con máquinas de mayores prestaciones para el mismo trabajo

Garantía
- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

775 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.95 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

15 Nm
Más Información

Longitud

169 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

30 Nm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

10 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

19 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

400 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1300 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

175 g
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2891.000 g
Más Información

Altura

178 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

570011101

Ficha Técnica

32409780.pdf