900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TACO ZEBRA SHARK PRO

Más vistas
Descripción
TACO ZEBRA SHARK PRO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Aplicación
• Dispone de Aprobación Técnica Europea para múltiples fijaciones de elementos no portantes.
• Utilizable en hormigón ≥ C12/15, ladrillo macizo o hueco, piedra natural, hormigón celular, placas de cartón-yeso, etc.
• Apto para fijar guías de cortina, estanterías de pared, marcos, lámparas, canales de cable, abrazaderas, interruptores eléctricos, picas de lavabo, toalleros, rótulos, falsos techos suspendidos, macetas colgantes, etc.
•Temperaturas de instalación:
- Temperatura del soporte : ≥ -20°C
- Temperatura del taco: ≥ 0°C

Ventajas
• En soportes huecos garantiza la formación de un nudo.
• En soportes macizos, garantiza la extensión y el ensanchamiento del taco.
• Reducido par de apriete para una elevada fuerza de sujeción.
• En el montaje pasante el diseño impide la rotura prematura del taco por expansión.
• Collarín de taco abatible, con lo cual es apto tanto para el montaje incrustado como para el montaje pasante. (el collarín desaparece en el agujero).
• Con valona: el taco puede quedar enrasado
• Sistema anti giro.
• El taco Shark Pro obtiene el máximo rendimiento al combinarlo con el tornillo ASSY-D® de acero cincado blanco sin punta perforante, ni anillos (los tornillos autoperforantes para aglomerado perforan el taco y reducen su expansividad y capacidad de carga).
• Altura de fijación variable (la punta del tornillo debe sobresalir al menos 5 mm del fondo del taco).

Propiedades
• Poliamida (nylon) de alta calidad.
• Libre de halógenos y silicona.
• Resistente contra la descomposición, las influencias climatológicas y el envejecimiento.
• Comportamiento neutral a temperaturas entre -40ºC y +100ºC.

Ver más

Documentación adicional
Vídeo
Remitente:
Destinatario:
590620528 TACO SHARK PRO 5X28 MM 600 uds. VER
590620635 TACO SHARK PRO 6X35 MM 200 uds. VER
590620846 TACO SHARK PRO 8X46 MM 200 uds. VER
590621056 TACO SHARK PRO 10X56 MM 100 uds. VER
590621266 TACO-SHARK-PRO-12X66-MM 50 uds. VER
590621476 TACO SHARK PRO 14X76 MM 20 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver