Taco para pared hueca W-HR (4505020202)

Ref.: 090472081
Ver todas las versiones

TACO METALICO PARA HUECO ZN

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Características
- Acero galvanizado.
- Gran capacidad de sujeción gracias a su gran área de soporte de carga.
Ventajas
- Universal.
- Montaje rápido y fácil sin herramientas.
- Cargas aplicables de manera inmediata, sin tiempos de espera.
- Válido para todo tipo de cabezas de tornillos métricos.
- Los tornillos se pueden aflojar.

Longitud del tornillo

60 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a)

10 mm
Más Información

Diseño

Con tornillo alomado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

18 mm
Más Información

Longitud de tornillo requerida - condición

Espesor de la parte suplementaria tfi x mm + espesor del esp
Más Información

Diámetro de perno requerido (métrico)

M8
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

51 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

090472081

Ficha Técnica

32407999.pdf

Ficha Técnica

32408000.pdf