900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TACO ENCASTRE ZN W-ED/S

Más vistas
Descripción
TACO ENCASTRE ZN W-ED/S
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Baja profundidad de colocación.
• Alta capacidad de carga.
• Distancia a los bordes y entre ejes reducidos.
• Se adapta a todo tipo de tornillo métrico.
• Control visual de la aplicación: Cuando el anclaje está completamente expandido, el útil de colocación deja una marca bien visible en el tope.
• Fijación desmontable.
• Aprobación Técnica Europea número 02/0044 (método de cálculo A según el anexo C) para una utilización en hormigón sin fisura (M8-M20).
APLICACIONES
• Fijación de cargas medias y pesadas en hormigón sin fisuras armado o no, de clase de resistencia entre E20/25 y C50/60 conformado al ATE.
• Para la fijación de cargas estáticas o casi estáticas.
• Indicado en el hormigón  C20/25 o en piedra natural resistente a la compresión (sin certificación)
• Para la fijación de varillas roscadas, de estructuras y perfiles metálicos, canaletas, tuberías, railes de montaje...

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario:
090406 UTIL PARA TACO DE ENCASTRE M6 ACERO CINCADO UTIL X M6 1 ud. VER
090402008 UTIL PARA TACO ENCASTRE M8 ACERO CINCADO UTIL X M8 1 ud. VER
090402010 UTIL PARA TACO ENCASTRE M10 ACERO CINCADO UTIL X M10 1 ud. VER
090402012 UTIL PARA TACO ENCASTRE M12 ACERO CINCADO UTIL X M12 1 ud. VER
090401010 TACO MASTER ENCASTRE ZN W-ED/S M10 ACERO CINCADO M10 50 uds. VER
090401006 TACO MASTER ENCASTRE ZN W-ED/S M6 ACERO CINCADO M6 100 uds. VER
090401008 TACO MASTER ENCASTRE ZN W-ED/S M8 ACERO CINCADO M8x30 100 uds. VER
090401016 TACO MASTER ENCASTRE ZN W-ED/S M16 ACERO CINCADO M 16 25 uds. VER
090401012 TACO MASTER ENCASTRE ZN W-ED/S M12 ACERO CINCADO M12 50 uds. VER
090403010 DDU-TACO MASTER DE ENCASTRE A4 M10 A4 10 50 uds. VER
090403006 DDU TACO MASTER DE ENCASTRE A4 M6 A4 6 100 uds. VER
090403008 TACO MASTER DE ENCASTRE A4 M8 A4 8 100 uds. VER
Ref Descripción Material Métrica Ud Ver