Bloque de goma rectangular

Ref.: 0715544105
Ver todas las versiones

TACO DE GOMA ELEVADOR RT 250X150X20MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Material

RBR
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0715544105

Ficha Técnica

59955845.pdf

Ficha Técnica

59955738.pdf

Ficha Técnica

59955747.pdf

Ficha Técnica

59955756.pdf

Ficha Técnica

59955763.pdf

Ficha Técnica

59955768.pdf

Ficha Técnica

59955778.pdf

Ficha Técnica

59955781.pdf

Ficha Técnica

59955784.pdf

Ficha Técnica

59955789.pdf

Ficha Técnica

59955800.pdf

Ficha Técnica

59955808.pdf

Ficha Técnica

59955815.pdf

Ficha Técnica

59955833.pdf