Material |
NBR |
Altura interior |
8 mm |
Diámetro |
138 mm |
Peso del producto (por artículo) |
260.000 g |
Diámetro interno |
130 mm |
Altura |
25 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715544055 |
Ficha Técnica |
59955738.pdf |
Ficha Técnica |
59955747.pdf |
Ficha Técnica |
59955756.pdf |
Ficha Técnica |
59955763.pdf |
Ficha Técnica |
59955768.pdf |
Ficha Técnica |
59955778.pdf |
Ficha Técnica |
59955781.pdf |
Ficha Técnica |
59955784.pdf |
Ficha Técnica |
59955789.pdf |
Ficha Técnica |
59955794.pdf |
Ficha Técnica |
59955800.pdf |
Ficha Técnica |
59955808.pdf |
Ficha Técnica |
59955815.pdf |
Ficha Técnica |
59955833.pdf |
Ficha Técnica |
59955845.pdf |