Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: M446224004090 1

T-SHIRT MODYF XXL

MU-CAMISETA MODYF MARRON T:2XL

Descripción

Tejido muy suave single jersey
Regular fit

EAN

4251012132357
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101602
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101602
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Material

60% algodón, 40% viscosa
Más Información

Talla

XXL
Más Información

Lavable a

Lavado a 30°C
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

160 g
Más Información