Set sistema de cajas

Ref.: 096381 512
Ver todas las versiones

SYSTEMBOX-SET-CUBETAS-CAJON-556X380

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SYSTEMBOX-SET-CUBETAS-CAJON-556X380
Set sistema de cajas
Para cajones de 556 mm
Para almacenar piezas pequeñas de manera organizada y clara
  • Apto para todos los módulos de cajones SM… con una anchura de 556 mm
  • Cajas para cajón fabricadas en ABS
  • Sistema de dimensionamiento modular para garantizar la compatibilidad
  • Las cajas para sistemas son compatibles con los maletines para sistemas
  • Las cajas se pueden dividir mediante elementos de separación

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

SM
Más Información

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

20 Uds
Más Información

Se puede utilizar para cajón

556 x 90 x 380 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.120 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

096381512

Ficha Técnica

59956569.pdf
Scroll to top