Carro de taller ORSY<SUP>®</SUP> BULL

Ref.: 0962330111

-SYSBOX-SORT-WRKST-5

Descripción

SYSBOX-SORT-WRKST-5

Profundidad

450 mm
Más Información

Anchura

610 mm
Más Información

Número de cajones

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40000.000 g
Más Información

Altura

1150 mm
Más Información

ODU

0
Más Información