Carro de taller ORSY<SUP>®</SUP> BULL

Ref.: 0962330141

-SYSBOX-SORT-WERKST-7

Descripción

SYSBOX-SORT-WERKST-7

Profundidad

430 mm
Más Información

Anchura

810 mm
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47000.000 g
Más Información

Altura

1150 mm
Más Información

ODU

0
Más Información