Caja de dispositivo para pared hueca, forma plana

Ref.: 097503073
Ver todas las versiones

SWTCHBOX-HW-VDE-H35MMD68MM

Descripción

SWTCHBOX-HW-VDE-H35MMD68MM

Profundidad

35 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Variantes de conexión

Cable NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Diámetro del orificio fresado

68 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

5 - 25 mm
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Diámetro

68 mm
Más Información

Número de entradas de línea

4 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

No
Más Información

Número de piezas de conexión

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.650 g
Más Información

ODU

0
Más Información