Material |
Poliestireno |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Tipo de instalación |
Enrasado |
Color |
Negro |
Diámetro de la instalación |
60 mm |
Sin halógenos |
Sí |
Difícilmente inflamable |
650°C |
Diámetro |
60 mm |
Número/tipo de entradas de cables/tuberías |
4 EN 20, 4 EN 25 |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
29.120 g |
Altura |
46 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0975010431 |