Licencia de primer año para el software W.EASY Box 2.0

Ref.: WW03010331
Ver todas las versiones

SWARE-TECHDATA-WOW COMPLETE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SWARE-TECHDATA-WOW COMPLETE
Licencia de primer año para el software W.EASY Box 2.0
Licencia obligatoria para el uso del diagnóstico W.EASY. La tecnología de vanguardia permite utilizar herramientas inteligentes para trabajar de forma eficiente.

Activación de W.EASY Box 2.0 para el diagnóstico multimarca W.EASY

Licencia necesaria para trabajar con diagnósticos multimarca W.EASY

Trabajo eficiente gracias a la activación de funciones adicionales inteligentes en el diagnóstico multimarca W.EASY

  • FlightRecorder para evaluar datos grabados en tiempo real mientras se utiliza el W.EASY Box 2.0
  • Quick Scan: exploración completa del vehículo en menos de 5 minutos
  • VIN Decoder: detección automática del vehículo mediante la lectura del número de identificación del vehículo
  • Lea todos los motores gracias al diagnóstico EOBD estandarizado implementado

Duración de la licencia

Año siguiente
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.001 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

WW03010331

Ficha Técnica

32411151.pdf