900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SUJETACABLES AUTOBLOCANTE

Más vistas
Descripción
SUJETACABLES AUTOBLOCANTE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Cierre rápido autoblocante exclusivo Wúrth para cable de acero en bobina de Ø 1,5 mm a 3 mm, y para cables con diferentes terminaciones de sujeción.
Características
• Material de fundición inyectada de zinc.
• Indicación de montaje mediante flechas.
• Ajustable liberando botón bloqueador.
• Freno interior de componente cerámico.
• Diseño compacto y totalmente pulido.
• 2 piezas para cables desde Ø 1,5 a 3 mm.
• Para uso en montajes interiores.
• Desmontable para replanificar o desinstalar.
• Certificado Cradle to Cradle®.
Ventajas
• Rapidez en la instalación.
• Permite ajustar y bloquear el cable a la longitud deseada sin el uso de herramientas.
• Mayor resistencia a la corrosión y fácil manejo sin provocar cortes o heridas por roce.
• Muy versátil para distintos montajes de suportación de hasta máx. 115 kg por pieza.
• Sistema ecológico por su respeto con el medioambiente al ser reciclado en caso de desmontaje.
• Amplia gama de accesorios para combinar. Ver pie de página.
Beneficios
Ahorro de tiempo en el montaje y no se desperdician piezas en caso de ajustes o replanificación. Reciclable para futuros montajes.
Aplicaciones
Para instalaciones suspendidas o de suportación. Aplicaciones mecánicas, eléctricas, calefacción, ventilación, catenarias, cámaras frigoríficas, señalización, techos suspendidos.
Instrucciones de montaje
Insertar el cable en la dirección de la flecha grabada en el sujetacables, así el cierre interior bloqueará automáticamente el cable. Envolver el cable alrededor del objeto a soportar, e insertar nuevamente el cable en el otro orificio del sujetacables siguiendo la dirección de la flecha. Para liberar o ajustar el cable, deslice el botón bloqueador. ¡Respetar las capacidades de carga! ¡Usar sólo en interior!

Ver más

Remitente:
Destinatario:
5255000501 SUSPSYS-CBLMNT-HOLD-(1,5-2-2,5)MM 30 uds. VER
5255000502 SUSPSYS-CBLMNT-HOLD-(2,5-3,0)MM 30 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver