Material |
PA 6 |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diseño |
Simple |
Anchura |
17 mm |
Color |
Gris luminoso, similar a RAL 7035 |
Sin halógenos |
Sí |
Número de cables |
8 Uds |
Tipo de cable |
NYM 3 x 1,5 mm² |
Sin silicona |
Sí |
Código del sistema armonizado |
84679200000 |
Peso del producto (por artículo) |
18.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
19 mm |
Anchura de agarre |
100 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864935110 |
Ficha Técnica |
32408073.pdf |