Panel de suelo

Ref.: 0963260058
Ver todas las versiones

SUELO TRANSIT'14 L4 TT 3750MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Suelo - 10mm de grosor - Puntos de anclaje integrados

Carretilla

3750 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Transit L4, tracción trasera
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963260058

Ficha Técnica

32411679.pdf