SUELO TOYOTA HIACE'95-3430MM

Ref.: 0963170017
Ver todas las versiones

SUELO TOYOTA HIACE'95-3430MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Suelo - 10mm de grosor - Puntos de anclaje integrados

Material

Chapa de madera dura de haya
Más Información

Carretilla

3430 mm
Más Información

Longitud

2952 mm
Más Información

Anchura

1625 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Toyota
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Hiace L2
Más Información

Año de construcción

A partir de 1995
Más Información

Código del sistema armonizado

87089997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 kg
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963170017

Ficha Técnica

32411680.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!