Panel de suelo

Ref.: 0963140049
Ver todas las versiones

SUELO NISSAN NV400'10 TD 3182MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Suelo con carriles - 10mm de grosor - Carriles fabricados en aluminio anodizado

Material

Contrachapado, haya
Más Información

Carretilla

3182 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Nissan;Opel/Vauxhall;Renault
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Master L1 tracción delantera;Movano L1, tracción delantera;NV400 L1 tracción delantera
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Año de construcción

A partir de 2010
Más Información

Estándar EN

12195-1314-2
Más Información

Código del sistema armonizado

87089997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963140049

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf