Panel de suelo

Ref.: 0963160144
Ver todas las versiones

SUELO JUMPY16/EXPERT16 3275MM L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Plancha de suelo de vehículo gris
ORSYMOBIL

Material

Contrachapado, haya
Más Información

Carretilla

3275 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën;Fiat;Opel/Vauxhall;Peugeot
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Expert L3;Jumpy L3;Scudo L2;Vivaro Cargo L3 (a partir del 09.2019)
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Año de construcción

A partir de 2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963160144

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf