Panel de suelo

Ref.: 0963160142
Ver todas las versiones

SUELO JUMPY XS/EXPERT L1-2925MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SUELO JUMPY XS/EXPERT L1-2925MM

Material

Contrachapado, haya
Más Información

Carretilla

2925 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën;Fiat;Opel/Vauxhall;Peugeot
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Expert L1;Jumpy L1;Scudo L1;Vivaro Cargo L1 (a partir del 09.2019)
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Año de construcción

A partir de 2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963160142

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf