Panel de suelo con carriles de sujeción integrados

Ref.: 0963120064
Ver todas las versiones

SUELO FORD TRANSIT L2 TT 3300 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SUELO FORD TRANSIT L2 TT 3300 MM

Material

Chapa de madera dura de haya
Más Información

Carretilla

3300 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Número de carriles

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Transit L2, tracción trasera
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.800 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963120064

Ficha Técnica

32411683.pdf

Ficha Técnica

32411684.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!