Panel de suelo

Ref.: 0963130024
Ver todas las versiones

SUELO DUCA06/JUMP06/BOX06-3000

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-SUELO DUCA06/JUMP06/BOX06-3000

Material

Contrachapado, haya
Más Información

Carretilla

3000 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën;Fiat;Peugeot
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Boxer L1;Ducato L1;Puente L1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Año de construcción

A partir de 2006
Más Información

Estándar EN

12195-1314-2
Más Información

Código del sistema armonizado

87089997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963130024

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf