Panel de suelo con carriles de sujeción integrados

Ref.: 0963140061
Ver todas las versiones

SUELO CARR. NV400/MOV/MAST. TT 3682MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Suelo con carriles - 10mm de grosor - Carriles fabricados en aluminio anodizado

Material

Chapa de madera dura de haya
Más Información

Carretilla

3682 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Nissan;Opel/Vauxhall;Renault
Más Información

Número de carriles

4 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Master L3, tracción trasera;Movano L3, tracción trasera;NV400 L3 tracción trasera
Más Información

Año de construcción

A partir de 2010
Más Información

Código del sistema armonizado

87089997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963140061

Ficha Técnica

32411683.pdf

Ficha Técnica

32411684.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!