Panel de suelo con carriles de sujeción integrados

Ref.: 0963140068
Ver todas las versiones

SUELO CARRILES OPEL VIVARO'14 3098MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SUELO CARRILES OPEL VIVARO'14 3098MM

Carretilla

3098 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Fiat;Nissan;Opel/Vauxhall;Renault
Más Información

Número de carriles

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

NV300 L1;Talento L1;Trafic L1;Vivaro L1
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963140068

Ficha Técnica

32411683.pdf

Ficha Técnica

32411684.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!