Sudadera con capucha StreetStyle

Ref.: M450500005
Ver todas las versiones

SUDADERA-STREETSTYLE-NEGRO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUDADERA STREETSTYLE NEGRO 3XL

Material

80% algodón, 20% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

695.000 g
Más Información

Catálogo General

M450500005

Ficha Técnica

32410218.pdf